※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
25926400
品番
KD-226-206B-P20
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番
224-7409
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
内径(Φmm)
キャップ:20.4
寸法A(mm)
22.6
適合板厚(mm)
0.8~3.2
寸法B(mm)
10.3
寸法D1(mm)
20.4
キャップサイズ(mm)
厚さ:10.3
寸法d2(mm)
20.6
寸法A
22.6
RoHS指令(10物質対応)
対応