※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ コーチスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(35本)
1箱(200本)
1箱(50本)
1箱(60本)
1箱(30本)
1本
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(35本)
1箱(15本)
1箱(25本)
1箱(20本)
1箱(75本)
寸法L(mm)
65
40
50
75
65
90
125
150
180
寸法d(mm)
8
6
8
9
12
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(35本)
注文コード
25926628
品番
00040476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
表面処理:ユニクロメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
トラスコ品番
223-9691
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
8
二面幅(mm)
14
入数
35本
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。