曜日別特売
00040417 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00040417 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926664
00040417 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926664
00040417 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926664
00040417 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25926664

ユニクロ コーチスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25本)
寸法L(mm)50
寸法d(mm)9
内容量1箱(25本)注文コード25926664品番00040417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

表面処理:ユニクロメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。

用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
トラスコ品番223-8129材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)50寸法d(mm)9二面幅(mm)17入数25本
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする