SGABM30-AT-C0 スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 25926926

SGABM30-AT-C0 スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 25926926
SGABM30-AT-C0 スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 25926926

スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
縦(mm)28.4
内容量1袋(100個)注文コード25926926品番SGABM30-AT-C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。トラスコ品番215-7844材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤高さ(mm)6.6縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ、ネジ止め適合結束タイ(mm)2.3~9.7適合バンドPLT80B~PLT300B、PLT370SB最大静荷重(g)127使用ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする