曜日別特売
APS1-70-2V アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE) 25927319

APS1-70-2V アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE) 25927319
APS1-70-2V アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE) 25927319
APS1-70-2V アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE) 25927319
APS1-70-2V アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE) 25927319

アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
有効油量(L)1
内容量1台注文コード25927319品番APS1-70-2V
参考基準価格(税別)¥244,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。
2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。
1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。

仕様2連ブランチタイプトラスコ品番215-6579材質本体:アルミ質量(kg)9最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)21回の吐出量(mL)(高圧)1.65、(低圧)12.9有効油量(L)1口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホースは別売りです。
※2台のジャッキを操作する場合、自動で同調しません。同調操作をする際は、ブランチのバルブ開閉で油量を調節し、ジャッキのバランスを取ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする