曜日別特売
NO.3-DUMOS1R 精密ピンセット DUMONT(デュモン) 25927984

NO.3-DUMOS1R 精密ピンセット DUMONT(デュモン) 25927984
NO.3-DUMOS1R 精密ピンセット DUMONT(デュモン) 25927984

精密ピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)120
アズワン品番7-562-63
内容量1本注文コード25927984品番NO.3-DUMOS1R
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。

種別DUMOS1R No.3全長(mm)120アズワン品番7-562-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする