KDS
マルチクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25928274
品番
MDS-1
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。
連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。
3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途
レーザー墨出器の軽天用クランプとして
レーザー墨出器のライン固定モードに
カメラの固定に
スマホの固定に
タブレットの固定に
トラスコ品番
246-5710
材質
ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
幅(mm)
55
厚さ(mm)
70
全長(mm)
230
質量(g)
420
品名
マルチクランプ
全高(mm)
70
クランプ範囲(mm)
中央部:18~48.6・先端部:50
サイズ(inch)
(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4
深さ(mm)
(ふところ)48.6
最大口開き(mm)
50
注意
※取付後、クランプがしっかり固定されているのをご確認の上ご使用下さい