曜日別特売
19-958-9539 スパイラルホースキット ブローガン付 CEJN(セイン) 25928414

スパイラルホースキット ブローガン付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25928414
品番
19-958-9539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
トラスコ品番
226-4698
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM
全長(mm)
1600
色
青
使用流体
空気
使用範囲(m)
6
外径(mm)
8
コイル径(mm)
42
内径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径×外径(Φmm)
5×8
コイル長(mm)
520
注意
※国内一般製品と互換性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする