- 耳鏡[トレルチ式] アズワン 25928525

- 耳鏡[トレルチ式] アズワン 25928525
- 耳鏡[トレルチ式] アズワン 25928525

耳鏡[トレルチ式]

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
内容量1個注文コード25928525品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質真鍮(クロムメッキ)サイズアズワン品番0-3082-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000068内径×外径×高さ(mm)(先端)4×(基部)19×37医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする