- アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 25930626

 

- アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 25930626
- アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 25930626
- アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 25930626

アズピュア インナー手袋ブラック

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
アズワン品番3-7387-03
内容量1袋(10双)注文コード25930626品番-
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,101
販売価格(税別)
1,910

手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。

サイズM材質ナイロン100%色(手首部)アズワン品番3-7387-03タイプオーバーロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 切削、研磨

背抜きのゴム手袋のインナーに使用しています。当然使用後は毎回洗濯して何度も使用していますが、ヘタリも少なく満足しています。

対象商品 : 25930319
2022-03-12
用途: ゴム手袋インナー
製造業

ピタッとして・とても良いです。以前は100均の手袋でしたが、こちらのほうが安くて購入しました。なくなり次第リピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする