曜日別特売
A-1800 ステンレス作業台(引出し付) アズワン 25930835

ステンレス作業台(引出し付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×800
内容量1台注文コード25930835品番A-1800
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥262,900
販売価格(税別)
239,000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×800材質ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)引出し数4個引出し内寸法(mm)(幅)382×(奥行)485×(高さ)86 4個アズワン品番0-4592-04引出し片面タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする