岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RBE型導電性コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
549×365×164
549×365×120
549×365×164
550×365×227
550×365×252
550×364×317
623×373×186
容量(L)
24
16
24
35
39
50
31
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25930846
品番
RBE25
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
549×365×164
色
ブラック
トラスコ品番
251-1126
材質
導電ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
549×365×164
表面抵抗値(Ω)
10
5
以下
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
501×326×148
名入れ
なし
適合フタ
(別売)RB30蓋-1導電