曜日別特売
RBE50 RBE型導電性コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 25930880

RBE型導電性コンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×364×317
容量(L)50
内容量1個注文コード25930880品番RBE50
参考基準価格(税別)¥10,990販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×364×317ブラックトラスコ品番251-1128材質導電ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×364×317表面抵抗値(Ω)105以下有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×324×300名入れなし適合フタ(別売)RB30蓋-1導電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする