岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
導電性コンテナ”BE型”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25930934
品番
BEEC22
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
容量(L)
22
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
601×401×133
色
ブラック
トラスコ品番
251-1119
材質
電性ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
601×401×133
表面抵抗値(Ω)
10
5
以下
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
551×351×115
名入れ
なし