※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
ハイクリーンポリ規格袋
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚×5袋)
1箱(50枚×5袋)
1箱(25枚×4袋)
幅(mm)
200
150
200
250
350
450
高さ(mm)
250
250
300
400
600
サイズ(号)
2A
1A
2A
3A
5A
7A
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×5袋)
注文コード
25930985
品番
2A号
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
サイズ(号)
2A
入数(枚)
250
アズワン品番
1-9181-12