サンリーフ
カラーシグナル A4、2・4・30穴 10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25931842
品番
SK-455
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
一患者の情報を的確に把握します。たとえば食事・薬の変更・手術後のシグナル、またはドクターからの連絡など確実に伝達します。
ストッパー機能により伝達もれを防ぎます。
穴数
2・4・30
適合
A4、2・4・30穴
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.38
サイズ
A4
アズワン品番
0-5320-01
注意
※印刷も承ります(10袋以上・料金別途)。お問い合わせください。