MagX(マグエックス)
卓上アクリルパーテーション 窓無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
間口(mm)
900
600
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
25932806
品番
APC-L
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。
テーブル間仕切りにも便利な窓無しタイプです。
工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。
用途
飛沫感染対策に。
病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。
トラスコ品番
347-8980
セット内容
脚パーツ2枚
材質
アクリル
色
透明
高さ(mm)
600
奥行(mm)
200
間口(mm)
900
パネル厚(mm)
3
注意
※本製品はウイルスを完全に防ぐものではありません。
※設置の際は、安定した場所を選んで利用ください。
※破損する恐れがありますので取り扱いには充分注意してください。
※お手入れは、水または水で薄めた中性洗剤のご使用をお勧めいたします。
※廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。