曜日別特売
NS-420-2 カルテブック アズワン 25933014

NS-420-2 カルテブック アズワン 25933014
NS-420-2 カルテブック アズワン 25933014
NS-420-2 カルテブック アズワン 25933014

カルテブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊穴数2グリーンアズワン品番0-5624-01注文コード25933014品番NS-420-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。

サイズA4穴数2グリーン背幅(mm)20金具平テコ型・2穴アズワン品番0-5624-01材質抗菌特殊カーフタイプスタンダードタイプ寸法(縦×横)(mm)315×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする