曜日別特売
NS-420-30 カルテブック アズワン 25933118

NS-420-30 カルテブック アズワン 25933118
NS-420-30 カルテブック アズワン 25933118

カルテブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊穴数30ピンクアズワン品番0-5626-04注文コード25933118品番NS-420-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。

サイズA4穴数30ピンク背幅(mm)20金具X型・30穴アズワン品番0-5626-04材質抗菌特殊カーフタイプスタンダードタイプ寸法(縦×横)(mm)315×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする