アズワン
カルテブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
穴数・色・アズワン品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
穴数
4
色
グレー
アズワン品番
0-5628-03
注文コード
25933172
品番
NS-430-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
サイズ
A4
穴数
4
色
グレー
背幅(mm)
30
金具
ロック型・4穴
アズワン品番
0-5628-03
材質
抗菌特殊カーフ
タイプ
スタンダードタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250