アズワン
カルテブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴数
2
2
30
背幅(mm)
20
20
30
40
色
グレー
ブルー
グリーン
ピンク
グレー
全34種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25933346
品番
NSC-420-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
機能的な半面透明A4タイプ一号紙カルテが確認できる機能的な半透明タイプです。縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性も増しました。
サイズ
A4
穴数
2
色
グレー
背幅(mm)
20
金具
平テコ型・2穴
アズワン品番
0-5632-03
材質
表紙/軟質塩化ビニル(上・下層)、硬質塩化ビニル(中層)、裏・背表紙/抗菌特殊カーフ
タイプ
クリアタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250