SoL
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
25.9
18
25.9
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25933357
品番
3090-40S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途
門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
トラスコ品番
249-6814
セット内容
ダイヤル錠1、チェーン1
材質
チェーンカバー:ビニール、チェーン・両端リング:ステンレスSUS304、シリンダー錠本体:真鍮
幅(mm)
40
タイプ
ダイヤル錠
寸法B(mm)
25.9
寸法C(mm)
21.6
チェーン長(mm)
600
ツル径(Φmm)
6