曜日別特売
NSC-420-30 カルテブック アズワン 25933407

NSC-420-30 カルテブック アズワン 25933407
NSC-420-30 カルテブック アズワン 25933407

カルテブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
穴数30
背幅(mm)20
グリーン
内容量1冊注文コード25933407品番NSC-420-30
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,831
販売価格(税別)
2,574

機能的な半面透明A4タイプ一号紙カルテが確認できる機能的な半透明タイプです。縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性も増しました。

サイズA4穴数30グリーン背幅(mm)20金具X型・30穴アズワン品番0-5634-01材質表紙/軟質塩化ビニル(上・下層)、硬質塩化ビニル(中層)、裏・背表紙/抗菌特殊カーフタイプクリアタイプ寸法(縦×横)(mm)315×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする