※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
20.0
10.0
10.5
12.0
12.5
12.7
13.0
14.0
14.5
16.0
16.5
17.0
18.0
19.0
20.0
21.5
22.0
22.5
刃径(mm)
20.0
10.0
10.5
12.0
12.5
12.7
13.0
14.0
14.5
16.0
16.5
17.0
18.0
19.0
20.0
21.5
22.0
22.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25933515
品番
PQ4S-20.0X260
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
トラスコ品番
261-9895
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
260
刃先径(Φmm)
20.0
有効長(mm)
150
刃径(mm)
20.0
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。