曜日別特売
TECAPEI-9 ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパン 25933688

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

TECAPEI-9 ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパン 25933688
TECAPEI-9 ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパン 25933688

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
種別Φ50.8×1000
内容量1本注文コード25933688品番TECAPEI-9
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。

種別Φ50.8×1000アズワン品番3-3098-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
長さ1mの商品ですがカット時に誤差が生じる商品となります。誤差範囲:100~約105cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする