※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
高圧ゴム手袋用保護カバー特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
25934005
品番
734-LL
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途
電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。
適合
手袋:530-LL・540-LL
トラスコ品番
251-0926
材質
ポリウレタン合皮
厚さ(mm)
0.8
色
茶
サイズ
特大
タイプ
普通型、NU型用
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐電性能はありません。