※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
6.0
6.0
6.4
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
6.6
有効長(mm)
100
100
120
全長(mm)
220
220
240
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25934066
品番
QSX 6.0 X 220
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
トラスコ品番
250-2867
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
220
有効長(mm)
100
刃径(mm)
6.0