※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
Qアダプターセット(ストレートシャンク用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25934170
品番
Q-STSK
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能です。
用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
トラスコ品番
250-2865
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
ストレートシャンク