エンペックス気象計
生活管理温・湿度計 壁掛け専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25934238
品番
TM2441
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。
種別
壁掛け専用
材質
(外枠)PS(ポリスチレン)
サイズ
約Φ140×29mm
質量(g)
約230
精度
(温度/湿度)±1℃/±3%RH
アズワン品番
0-6188-01