エンペックス気象計
生活管理温・湿度計 卓上・壁掛け兼用
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
25934247
品番
TM2401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。
種別
卓上・壁掛け兼用
材質
(外枠)PS(ポリスチレン)
サイズ
約93×89×3mm
質量(g)
約80
精度
(温度/湿度)±1℃/±3%RH
アズワン品番
0-6188-02