曜日別特売
TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258

 

TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258
TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258
TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258
TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258
TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258
TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258
TP1 階段用作業台 長谷川工業 25934258

階段用作業台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード25934258品番TP1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

脚部高さが調整可能です。
収納時は厚み6cmとコンパクトになります。
脚部は最大26cm伸縮です。
奥行きは伸縮調整可能です。
天板は滑り止め加工合板です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途階段の作業に。天板高さ(m)0.54~0.80収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×750×60質量(kg)9最大使用荷重(kg)150仕様折りたたみ式、完成品トラスコ品番251-2775材質アルミ合金ピッチ(mm)(脚部伸縮)10天板寸法(mm)900×570収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ)設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750最大使用質量(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする