NO31C 75ハイ ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工 25934486

ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

(1件のレビュー)
ブラック
幅(mm)30
内容量1巻注文コード25934486品番NO31C 75ハイ
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,322販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。

用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番252-2920材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.053ブラック質量(g)82長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※巻芯径:75Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934398
2024-05-27
用途: 版の当たる部分に紙ボードを貼る時に使用する。

このテープは何処でも置いてないので、購入でき良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする