VR-5300-20 ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工 25934687

ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
内容量1巻注文コード25934687品番VR-5300-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。

用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
トラスコ品番249-7028材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)20厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)270長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする