- ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン 25934983

- ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン 25934983
- ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン 25934983

ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード25934983品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

室内・屋外と使う場所を選びません。
大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。
前押し・後引きどちらでも使用できます。

キャスター径(Φmm)130仕様500Lボンベ用材質スチール質量(kg)約4内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200アズワン品番0-6501-01
注意
※酸素ボンベは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする