- 角度計[神中式] アズワン 25935455

角度計[神中式]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード25935455品番-
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500
材質真鍮全長(mm)280(折りたたみ時)サイズ角度の測定範囲(°)180°アズワン品番0-6720-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2541医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする