曜日別特売
- 視力表[ラミネート加工] アズワン 25935507

視力表[ラミネート加工]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚タイプ5m用注文コード25935507品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。

タイプ5m用種別小児用材質上質紙寸法(縦×横)(mm)775×350アズワン品番0-6721-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2591医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする