ブラストン
”スティッキーマット” エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25936184
品番
BSC-84301-612W
参考基準価格(税別)
¥30,666
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
用途
塵や埃の持ち込み防止に
トラスコ品番
249-3674
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.2
色
ホワイト
入数(枚)
シート:10
入数
10シート
フィルム寸法(mm)
厚さ0.03
注意
※必ず平置きで保管して下さい