曜日別特売
020103 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936270

 

020103 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936270
020103 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936270
020103 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936270
020103 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936270
020103 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936270

6004 自動調整モンキーレンチ Joker

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)16
口開き(mm)13~16
全長(mm)188
内容量1丁注文コード25936270品番020103
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付きです。
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。

用途配管・メンテンナンストラスコ品番249-4333材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)188最大口開き(mm)16口開き(mm)13~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする