Wera
六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(9本)
注文コード
25936324
品番
022640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。
折り畳み式ホルダ付です。
握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品
ホルダ
トラスコ品番
249-4351
セット内容
5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
材質
特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)
寸法(mm)
(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42
入数(本)
9