Wera
6003 コンビネーションスパナ Joker
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
32
5.5
36
32
30
27
24
22
21
20
7
9
6
全長(mm)
360
105
460
360
330
300
280
260
230
110
120
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25936358
品番
020506
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途
汎用・メンテンナンス
トラスコ品番
249-4340
材質
本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
360
二面幅(mm)
32
厚さt1(mm)
9.5
厚さt2(mm)
16.5
立ち上がり角(°)
15