Wera
クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25936604
品番
030113
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端はいじり止めトルクスねじです。
早回しキャップ付です。
カラーコード付です。
静電対策製品です。
用途
精密作業に。
電子製品に。
トラスコ品番
249-4653
材質
軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)
157
軸長(mm)
60
刃先
T6
先端サイズ(mm)
1.65