キングコーポレーション
プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
25936900
品番
N3PKM70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
プリンター対応の窓フィルムを使用した封筒です。
用途
請求書等の送付や、DM等に。
トラスコ品番
337-4237
色
茶
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120