ALLEX
ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
25937058
品番
18318
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
用途
ゴム板、凸部のカットに。
トラスコ品番
256-7152
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)
120
刃長(mm)
25
刃厚(mm)
2