曜日別特売
TM101-NL ムートン (シルバラード) ベッドパッド アズワン 25937302

ムートン (シルバラード) ベッドパッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25937302品番TM101-NL
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。
従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。
抗菌・防臭加工を施しています。
優れた保温性・弾力性が、お年寄りや病人の血行を良くし、苦痛を和らげるとともに褥瘡を防ぎます。

幅(mm)600長さ(mm)900付属品手入れ用ブラシ仕様ベッドパッド寸法(縦×横)(mm)900×600アズワン品番0-723-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする