MCC(松阪鉄工所)
パワーソー 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
254-2469
254-2470
254-2465
254-2469
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25937627
品番
PSE3270A
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
切れ味、耐久性に優れたバイメタル刃です。
用途
PS-200用鋸刃として。
銅管
トラスコ品番
254-2469
適合機種
PS-200
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
サイズ
270×8山
山数
8
能力
(A)150