ヤマト産業
SSボーイプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
流体
酸素
アセチレン
酸素
プロパン
標準流量(L/min)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
2(P1=0.4MPa.P2=0.05MPa
2(P1=0.5MPa.P2=0.05MPa
トラスコ品番
257-0894
257-0890
257-0888
257-0894
257-0893
257-0887
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25937864
品番
SSBPOXW
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。
圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途
溶断・溶接用に。
トラスコ品番
257-0894
材質
真鍮
型式
関西式
流体
酸素
使用圧力(MPa)
1次側:2~15、2次側:0.2~0.99
接続
(入口)W23-14山オネジ(R)、(出口)Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
標準流量(L/min)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)