SSBPOXWS SSボーイプラス ヤマト産業 25937880

SSボーイプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
流体酸素
標準流量(L/min)25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
2(P1=0.4MPa.P2=0.05MPa
2(P1=0.5MPa.P2=0.05MPa
トラスコ品番257-0893
内容量1個注文コード25937880品番SSBPOXWS
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。
圧力計カバー付で外傷を防ぎます。

用途溶断・溶接用に。トラスコ品番257-0893材質真鍮型式関西式(スパナ式)流体酸素使用圧力(MPa)1次側:2~15、2次側:0.2~0.99接続(入口)W23-14山オネジ(R)、(出口)Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)標準流量(L/min)25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする