容量(L)4.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×298×45色ブラックトラスコ品番268-1255材質導電性PP質量(g)560有効内寸(mm)434×281×33外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸(mm)451×298×45内寸(mm)435×282×38底形状格子リブ表面抵抗値(Ω)106以下圧縮荷重(kN[kgf])21.7(2211)適合コンテナサンボックス♯4-3、♯8-4有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33嵌合商品サンボックス 8-4