フリッツメディコ
外科剪刀(ハズシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
両鈍 曲
両鈍 直
両鈍 曲
片尖 直
片尖 曲
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25939138
品番
NF-1305
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
145
タイプ
両鈍 曲
アズワン品番
0-7850-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器