曜日別特売
20049200BK サンボックス サンコー(三甲) 25939185

サンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外寸(mm)337×225×87
内容量1個注文コード25939185品番20049200BK
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
温度・湿度の影響をほとんど受けません。
金属製に比べ軽く、錆びません。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。容量(L)5.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)337×225×87ブラックトラスコ品番268-2749材質導電性PP質量(g)480有効内寸(mm)300×205×72外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)337×225×87外寸(mm)337×225×87内寸(mm)309×208×82底形状格子リブ表面抵抗値(Ω)106以下圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1099)適合コンテナサンボックス♯3-3(導電)、♯8-3(導電)RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×205×72適合フタ(別売)サンボックス#5-4フタ(導電)嵌合商品サンボックス 3-3(導電)
注意
※火気厳禁です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量21以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量10~40までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量10~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量10~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする